品番 : EA864AN-16
品名 : 電気ショック発生機(マルチ電源)
仕様
| メーカー | スイデン(Suiden) | 型番 | SEF-100-4W | 
|---|---|---|---|
| 商品名 | SEF-100-4W | 仕様 | 本体 | 
| 電源 | ・DC12V(単1アルカリ乾電池×8本:別売) ・ソーラーパネル EA864AN-46&Sバッテリー EA864AN-47(過電流防止回路付:別売) ・Sバッテリー EA864AN-47(過電流防止回路付:別売) ・ACアダプター&ブレーカーセット EA864AN-38(漏電遮断器付:別売) | 有効柵線距離 | 3000m | 
| 稼働日数 | 約30日(夜間のみ使用時) | 最高電圧 | 10,000Vp-p(無負荷時) | 
| 本体サイズ | 260(W)×170(D)×321(H)mm | 重量 | 2.4kg(乾電池ホルダー含む、乾電池含まず) | 
| 材質 | ASA樹脂 | 付属品 | 高電圧出力線、アース棒(2連)、本体取付金具(電池用)、危険表示板(1枚)、ACアダプター接続コード | 
| 選べる電源4タイプ | |||
| 運転モードは連続(昼夜)・昼・夜の3段階切替 | |||
| 雨でも安心の防雨型 | |||
| 本体材質は耐候性に優れたASA樹脂を使用 | |||
| 盗難対策に本体横に南京錠を取付可能 | |||
| 他の部品はEA864AL-46~-53、EA864AN-29~48よりお選び下さい。 | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 28,300 円(税抜)/ 31,130 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 1 (2025/10/31 22:12現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2594ページ | ||||
代替品
|  | 
 | 
 
                                            .jpg) 
                                .jpg) 
                                    .jpg) 
                                     
                                                 
                         
                         
                            