詳細表示

このページのURL:

品番 : EA864AP-1

品名 : 10m LED猪撃退装置(ソーラー式)

仕様

<セット内容> ・ソーラーパネル(電球コード付)
 ・LED電球(100球)
 ・杭2本
 ・ニッケル水素蓄電池2個
電源 太陽電池(ソーラーパネル)、
ニッケル水素蓄電池
光源 LED(発光ダイオード) LEDカラー ブルー
消費電力 1.5W サイズ 本体:190×160×40mm
杭:40cm
コード長 全長:13m
(電球部:10m、電球間隔:10cm)
材質 ABS樹脂、強化ガラス、PVC
重量 680g
夜間自動点灯、朝自動消灯
猪はLEDのブルーの光が見えると近寄らない為、田畑を全て囲う必要がなく、経済的です。
追加説明
カタログ価格

12,000 (税抜)/ 13,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/19 20:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2594ページ

代替品

EA864AR-1
  • 品番

    EA864AR-1

  • コメント

    ソーラー式/LEDチューブで進入対策

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top