品番 : EA864AR-1
品名 : 動物警戒用LEDチューブ(ソーラー式)
仕様
| メーカー | ミツギロン | 型番 | EG-75 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | アニマルチューブロング | サイズ | φ12mm×5m |
| 材質 | シリコン、PP、PVC、PS、SUS | 全長 | 5m×2本 |
| 点滅パターン | 赤→青 赤→赤→青 (切替可能) |
||
| 赤・青2色のLEDで、野生動物の侵入対策 | |||
| 電源不要のソーラー式で取扱簡単 | |||
| 延長連結用チューブ(別売)を繋げて最大20mまで延長可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,530 円(税抜)/ 10,483 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/21 16:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2531ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA864AR-2 : [EA864AR-1用]延長チューブ |
ウェブカタログ画像
拡大
