品番 : EA864AR-2
品名 : [EA864AR-1用]延長チューブ
仕様
| メーカー | ミツギロン | 型番 | EG-84 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 延長チューブ | サイズ(mm) | φ12mm×5m |
| 重量 | 204g | 材質 | シリコン、PVC、PS、PE |
| EA864AR-1用延長連結用チューブです。 | |||
| 赤色LED15球、青色LED15球 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,810 円(税抜)/ 4,191 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/11/12 01:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2531ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA864AR-1 : 動物警戒用LEDチューブ(ソーラー式) |
ウェブカタログ画像
拡大
