品番 : EA864BB-18
品名 : [EA864BB-17A用] 増設子機
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | WIP-50 |
|---|---|---|---|
| EA864BB-17A用増設子機 | |||
| 電源 | ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh | 使用環境条件 | 0℃~40℃ |
| 無線通信方式 | 1.9GHz DECT準拠方式 | 電波到達距離 | 見通し距離 約100m |
| チャイム音 | 3種類 | 充電時間 | 約15時間 |
| 連続使用時間 | 通話時:約3時間 待受時:約100時間 |
サイズ | 57(W)×22(D)×137(H)mm |
| 重量 | 約110g(充電池含む) | 材質 | ABS樹脂 |
| 付属品 | 充電池×1個 ACアダプター×1個(コード長:約1.8m) 子機番号用シール×1枚 取付用ネジ×2本(φ4mm×25mm) スリーブ×2本(φ6mm×30mm) |
||
| 【充電台】 | |||
| 電源 | DC5V ACアダプター付属(コード長:約1.8m) | 消費電力 | 待受時:約0.1W 充電時:約1.1W |
| 使用環境条件 | 0℃~40℃ | サイズ | 57(W)×22(D)×137(H)mm |
| 重量 | 約60g | ||
| 配線不要。充電式なので持ち運んで使用できます。 | |||
| 壁面にねじで取付できます。 | |||
| 双方向に通話することができます。 | |||
| 最大4台まで接続でき、一斉に呼びかけができます。 | |||
| ※本品は単体ではご使用になれません。EA864BB-17A(別売)と組み合わせてご使用ください。 | |||
| ※本品は報知・連絡用で、犯罪防止や生命にかかわる緊急呼出しなどの用途には使えません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,000 円(税抜)/ 6,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/10 02:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2314ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA864BB-17A ワイヤレスインターホン |
| EA864BB-18 [EA864BB-17A用] 増設子機 |
