詳細表示

このページのURL:

品番 : EA864BB-42

品名 : テレビドアホン(WiFi対応)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 TD-SM5030CT-BSH
電波到達距離 50m 仕様 モニター親機+玄関カメラ
電源 モニター親機:AC100V(50/60Hz)
玄関カメラ:モニター親機より供給
サイズ モニター親機:129×29×169(H)mm
玄関カメラ:(標準取付時)97×36×129(H)mm
(角度変更台座取付時)100×50×132mm
画面表示 モニター親機:約4.3型カラー液晶ディスプレイ 消費電力 (手動録画モード)待機時:約5W、動作時:約8W
(自動録画モード)待機時:約6W、動作時:約8W
取付方法 モニター親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)
玄関カメラ:露出型 : JIS 1個用スイッチボックス適合
通話方式 音声交互自動切替方式
最低被写体照度 1ルクス(カメラから約50cm以内) 最大画角 玄関カメラ:水平130°/垂直70°
使用環境条件 モニター親機:周囲温度0℃~+40℃、湿度90%以下
玄関カメラ:周囲温度-10℃~+50℃、湿度90%以下
防水性 玄関カメラ:IPX4
重量 モニター親機:420g
玄関カメラ:220g
材質 難燃樹脂
付属品 壁掛け用小ねじ×4、壁掛け用木ねじ×4、角度変更取付台座
設置には取付工事が必要
不審者対策として、みはり自動録画機能(モーション検知)等の安心機能を搭載したテレビドアホンです。
モニター親機をWi-Fiに接続することで、外出中の急な来訪者でもスマートフォンで映像を見ながら対応することができます。
見知らぬ訪問者には機械音声で代理応答。
事前に用件を確認してから応答するか決められるので安心です。
上向き方向7°の角度変更台座を同梱しているので、取付位置が低い場合は顔が映るように調整可能です。
玄関先での映像を自動または手動で録画できます。
SDカード挿入時で、動画撮影最大1200件。
SDカード未挿入時は、子機の呼出し操作をした際に静止画撮影(最大30件)し、保存します。
夜間に呼出ボタンを押すと、明るさセンサーが反応してLEDライトが点灯。
来訪者を明るく照らし、確認しやすくします。
呼び出し音量を時間帯別に設定可能。
日中は大きめ・夜間は小さめ等、調整できます。
見やすいメニュー画面と、大きめボタンで操作しやすい。
追加説明
カタログ価格

44,800 円(税抜)/ 49,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/19 21:19現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2314ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

商品紹介動画 商品紹介動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top