詳細表示

このページのURL:

品番 : EA864BD-280A

品名 : コードレス電話機(子機1台付/ホワイト)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 VE-GD27DL-W
セット内容 子機1台 液晶サイズ 2.8型(子機1.8型)
サイズ 親機:約161(W)×174(D)×72(H)mm
子機:約49(W)×25(D)×173(H)mm
重量 親機:約490g
子機:約140g(電池パック含)
視認性の高いホワイト液晶(親機・子機)&見やすくなったダイヤルキー(親機)
呼出音が鳴る前に相手に警告メッセージを流す「迷惑防止」機能搭載
ナンバー・ディスプレイ契約なしでも不在着信履歴を表示(日付・時刻のみ)
「迷惑電話着信拒否」に最大300件の電話番号を登録可能
追加説明
カタログ価格

9,730 (税抜)/ 10,703 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/12 04:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1920ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top