品番 : EA864BD-281
品名 : 電話機増設子機(EA864BD-160B,-280A用)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | KX-FKD405-W |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 替子機(1個) | カラー | ホワイト |
| サイズ | 子機:49(W)×25(D)×173(H)mm 充電台:73(W)×90(D)×47(H)mm |
重量 | 子機:140g(電池パック含む) 充電台:155g |
| 連続通話時間 | 約10時間 | 充電時間 | 約10時間 |
| 待受時間 | 約150時間 | 使用可能距離 | 約100m/見通し距離 |
| 【EA864BD-160B、EA864BD-280A用】増設子機 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,100 円(税抜)/ 15,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/08 15:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1960ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA864BD-280A : コードレス電話機(子機1台付/ホワイト) |
ウェブカタログ画像
拡大
