品番 : EA864C-42
品名 : AC100V/31W LEDセンサーライト(調光タイプ/2灯)
仕様
メーカー | オプテックス(OPTEX) | 型番 | EL-202L |
---|---|---|---|
防雨構造(IPX3) | |||
電源 | AC100V、200V(キャブタイヤケーブル 口出し線長さ0.75m) | 光源 | LED球 |
点灯時間 | 1分、3分、5分、5秒(動作テスト用) | 検知方法 | パッシブインフラレッド方式(ツイン素子×2) |
検知エリア | 150度 約15m | 付属品 | 検知マスキングプレート2種類 |
重量 | 2.5kg | ||
調光機能付。0→100%、20→100%、60→100%の3パターン。 | |||
夜間人がいない時には20%の明るさで点灯、人がくると100%にスムーズに増光します。 | |||
LED | 2灯 | サイズ(mm) | 253×202×516(H) |
定格光束 | 約1,000 lm×2 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
64,000 円(税抜)/ 70,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/03 18:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2422ページ |