品番 : EA864C-5
品名 : AC100V/26W LEDセンサーライト(防雨型)
仕様
| メーカー | 竹中エンジニアリング(TAKEX) | 型番 | LCL-52S |
|---|---|---|---|
| 検知エリア | 立体型(最長部10m) | 点灯時間 | テスト(3秒)/5秒/30秒/1分/3分/5分 (オフディレイ動作) |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | コード長 | 3m |
| 光源 | チップオンボード型LED球×2灯 | 検知方式 | パッシブインフラレッド方式 |
| サイズ | 216.5×108×193(H)mm | 重量 | 850g |
| 付属品 | 取付ねじ(2本)、 コンクリート用アンカープラグ(2本)、 マスキングカップ(1個) |
取付径 | φ40~80mm対応 |
| 材質 | ライト部:アルミダイキャスト 本体:樹脂 |
設置場所 | 屋外・屋内 |
| 使用周囲温度 | -20℃~40℃ | 動作モード | 約5lx~∞lx(昼夜判別) |
| 消費電流 | 26W | 点灯照度 | 800lm×2灯 |
| 調光設定 | 20%点灯 | ||
| 防雨構造(IP55相当) | |||
| 【防犯効果を高める調光機能】 ★20%の調光機能により常夜灯として使用できます。(センサー検知で100%点灯) |
|||
| 別売のバイス(EA864C-4B)、天井アタッチメント(EA864C-4C)を使用することで、壁面以外のさまざまな場所に簡単に設置できます。 カーポートへの取り付けも簡単です。 |
|||
| ライト部はチップオンボード型LEDを採用、広範囲をムラ無く照射します。 | |||
| 一般家庭向けに適した小型デザインのLED人感ライトです。また、小型ながらも前方10mの警戒が可能です。 | |||
| ライト部とセンサー部は個別に角度調整が可能です。様々な設置場所にも対応が可能です。 | |||
| センサー部は水平方向の調整のみ可能です。 | |||
| 《人感センサーに関するご注意》 人体以外でも検知エリア内にエネルギーを持った移動体(風、木葉、小動物など)がある場合、またはその他の急激なエネルギーの変化などによって人感センサーが検知し、点灯することがあります。また、検知エリア内に人が侵入しても静止していれば、人感センサーは検知しません。 |
|||
| 《使用上のご注意》 ・本体やライトの近くに布や紙などの可燃物を置いたり、覆わないでください。火災・故障の原因となります。 ・電球を使用する機器については、電球をはずした状態で使用しないでください。感電・火災・故障の原因となります。 ・電球を使用する機器については、推奨する電球以外は絶対に使用しないでください。火災・故障の原因となります。 ・電球を使用する機器について、電球の交換時は必ず電源を切り、電球の温度が下がったことを確認した後に作業してください。感電・火傷の原因となる場合があります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
19,800 円(税抜)/ 21,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 22:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2316ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA864C-4 AC100V/14W LED人感センサーライト(防雨型) |
| EA864C-5 AC100V/26W LEDセンサーライト(防雨型) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA864C-4B : [EA864C-4/-5用] バイス |
| オプション | EA864C-4C : [EA864C-4/-5用] 天井アタッチメント |
