品番 : EA864C-52
品名 : AC100V/32W LEDセンサーライト(防雨型)
仕様
メーカー | 竹中エンジニアリング(TAKEX) | 型番 | LCL-32 |
---|---|---|---|
検知エリア | 93.2° 12m |
点灯時間 | 3秒/10秒/30秒/1分/2分/3分/5分(オフディレイ動作) |
電源 | AC100V(50/60Hz) | コード長 | 3.5m |
光源 | チップオンボード型LED | 検知方式 | パッシブインフラレッド式 |
サイズ | 205.2×107×327.1(H)mm | 重量 | 1.7kg |
消費電力 | 32W | 明るさ | 2000ルーメン |
点灯モード | 点灯/フラッシング | 動作モード(昼夜判別) | 約5lx~∞lx (ボリュームにて調整) |
照度設定 | 0%~100%(ボリュームにて調整) | 調光設定 | 0%~100%(ボリュームにて調整) |
感度 | 60%/80%/100%/130% (ボリュームにて調整 中点100%) | 検知出力設定 | EE連動/ 非連動( EE : 昼夜判別制御) |
検知出力時間 | オフディレイ(約2秒) / 動作時間連動 | 検知出力 | 無電圧リレー接点(c接点) AC/DC30V 0.5 A |
配線方式 | 電源:ACプラグ式 接点出力:端子式 |
使用温度範囲 | -20℃~+40℃ (結露・氷結なきこと) |
設置場所 | 屋内・屋外 | 材質 | ライト部:アルミダイキャスト 本体:樹脂 |
注意 | 人体以外でも検知エリア内にエネルギーを持った移動体(風、木葉、小動物など)がある場合、またはその他の急激なエネルギーの変化などによって人感センサーが検知し、点灯することがあります。また、検知エリア内に人が侵入しても静止していれば、人感センサーは検知しません。 | ||
防雨構造(IP55) | |||
調光機能により日常は常夜灯として使用でき、侵入検知時は100%の点灯で威嚇します。 | |||
「チップオンボード型LED」で、広範囲をムラなく照射できます。 | |||
「高照度」「調光機能」「省電力」のLED特性を活かし日常は防犯灯や便利灯として、侵入検知時は100%の点灯(フラッシング可)で威嚇ができるため、導入効果が高まります。 | |||
昼夜判別設定より暗いときに、調光点灯します。 | |||
調光点灯は、照度0%から100%の設定が可能 | |||
ACプラグ付きコード(約3.5m)を付属しています。コンセントに差し込むだけで使用できます。 | |||
無電圧リレー1c接点を装備して、カメラ連動や別付けブザーと の連動が可能です。(検知出力は端子台式) |
|||
《使用上のご注意》 ・本体やライトの近くに布や紙などの可燃物を置いたり、覆わないでください。火災・故障の原因となります。 ・電球を使用する機器については、電球をはずした状態で使用しないでください。感電・火災・故障の原因となります。 ・電球を使用する機器については、推奨する電球以外は絶対に使用しないでください。火災・故障の原因となります。 ・電球を使用する機器について、電球の交換時は必ず電源を切り、電球の温度が下がったことを確認した後に作業してください。感電・火傷の原因となる場合があります。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
44,000 円(税抜)/ 48,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/14 12:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2377ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA864C-51 AC100V/17W LEDセンサーライト(防雨型) |
EA864C-52 AC100V/32W LEDセンサーライト(防雨型) |
EA864C-53 AC100V/60W LEDセンサーライト(防雨型) |