詳細表示

このページのURL:

品番 : EA864CA-221

品名 : LEDセンサーライト(ソーラー式)

仕様

メーカー 日動工業 型番 SOL-10PIR-60K
明るさ 1080ルーメン 電源 リチウムイオン3.7V(8Ah)
充電時間 5時間 点灯時間設定範囲 出力25%常時点灯
センサー感知(15秒~20秒)→微弱点灯
センサー感知(25秒~30秒)→消灯
連続点灯時間 常時25%点灯:12.5時間
センサー感知100%点灯(15秒~20秒):約200回
電池寿命 充放電約500回
光源 LED10W 1m照度 470Lx(100%)
120Lx(25%)
照射角 70度 光源色 昼光色(6000K)
球寿命 50000時間 検知エリア 180°
15m
検知方式 赤外線センサー 防水規格 IPX3
使用環境温度 -20~45℃ サイズ 300×35×250(H)mm
重量 1.4kg 付属品 パイプ取付金具(φ38~Φ61mm)×1
アンカーボルト×2
スイッチ付
ソーラー充電式採用のエコタイプLED人感センサーライト
屋外専用(日中太陽光のよく当たる場所に設置してください。)
ハロゲン150Wクラスの明るさ(メーカー比)
動きを感知すると100%点灯するセンサーモードまたは、常夜灯モードが選べます。
ツイン人感センサーでより広範囲を感知します。
360°回転する本体取付枠、135°可動するLEDパネル
壁面取付・パイプ取付が可能です。
※天候や季節により充電が完了できず、点灯時間が極端に少なくなる場合があります。
追加説明
アイコン
カタログ価格

14,400 円(税抜)/ 15,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/31 15:57現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2317ページ
ウェブカタログ画像
  • 使用例\n※バイスは付属しておりません。
  • 【付属品】\nパイプ取付金具\n
  • 【付属品】\nアンカーボルト
  • 単位:㎜

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top