詳細表示

このページのURL:

品番 : EA864CA-39B

品名 : [AC100V/7.5Wx2] LEDセンサーライト

仕様

メーカー ムサシ 型番 LED-AC315
検知エリア 約140°・約8m 点灯時間 約5秒~約5分
検知方式 焦電型赤外線センサー サイズ 155(W)×115(D)×169(H)mm
クランプ取付サイズ 厚み:最小 約15mm~最大 約100mm
パイプ径:最小 約30mm~最大 約85mm
重量 約650g(クランプ除く)
電源 AC100V 光源 高輝度白色LED 7.5W×2
コード長 3m 全光束 点灯時:1300lm
常夜灯:130lm
LED寿命 40,000時間 消費電力 点灯時:約15W(7.5W×2)
点灯時(常夜灯):2.5W
待機時:1.0W以下
昼夜切替え機能 昼:周囲が明るくても暗くても点灯
夜:周囲が暗い時のみ点灯
常夜灯:周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯
周囲が明るくなると消灯
付属品 取付けねじ×2、
コンクリート用プラスチックプラグ×2、
クランプ台、蝶ナット、
L型ボルト、ねじキャップ
LED2灯
防雨タイプ(IP44)
屋内外用
壁面、柱に取付可能
ステンレスバンド(幅10mmまで)使用可能
追加説明
アイコン
カタログ価格

9,770 円(税抜)/ 10,747 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/01 02:35現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2317ページ
ウェブカタログ画像
  • 点灯時
  • 常夜灯

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top