品番 : EA864CB-171A
品名 : AC100V/7.5W LEDセンサーライト(人感明暗センサー式)
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | ALT-2030PIR |
|---|---|---|---|
| 検知方式 | 明暗人感センサー | 検知エリア | 100° 2m |
| 消費電力 | 7.5W | 電源 | 入力:AC100-240V 50/60Hz 1.0A 出力:DC24V 1.2A |
| 光源 | 昼光色LED球 | 全光束 | 550lm |
| 点灯開始照度 | 約10lx以下 | センサー点灯保持時間 | 約15秒 |
| 使用温度範囲 | 10~40℃ | Ra | 80 |
| サイズ | 32×9×316(L)mm | 本体コード長 | 約0.5m |
| ACアダプターコード長 | 約1.8m | 重量 | 約102g |
| 材質 | ABS樹脂 | 設置可能場所 | 屋内 |
| 防水有無 | 無 | 付属品 | ACアダプター 1個 マグネットホルダー 2個 木ねじ 大(φ2.8×19mm) 2本 小(φ2.8×9.5mm) 2本 スリーブ(φ6×28mm) 2本 両面テープ(7.5cm) 2枚 コードステッカー 3個 エンドキャップ 1個 |
| 暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。 | |||
| 付属マグネットホルダーで角度調整可能(3段階) | |||
| 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。 | |||
| 薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ) | |||
| 別売の連結子機(EA815LK-21A)を3台まで連結可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,660 円(税抜)/ 7,326 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/20 10:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2060ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA864CB-171A AC100V/7.5W LEDセンサーライト(人感明暗センサー式) |
| EA864CB-172A AC100V/14.5W LEDセンサーライト(人感明暗センサー式) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA815LK-21A : AC100V/ 7.5W/ 550lm 連結子機/LED |
| オプション | EA815LK-23 : 連結コード/LED照明灯用 |
