品番 : EA864CB-186
品名 : AC100V/10.0W LEDセンサーライト
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | ESL-SS1001AC |
---|---|---|---|
検知方式 | 赤外線受動式 | 検知エリア | 120°約10m |
電源 | AC100V 50/60Hz | 消費電力 | 約10W(待機時 約0.1W) |
光源 | 白色LED球×1灯(交換不可) | 全光束 | 850ルーメン |
点灯保持時間 | 約5秒~約10分間 | 点灯開始照度 | 約5lx(夜)~(昼) |
使用周囲温度範囲 | -20℃~+40℃ | 耐水性能 | IPX4(防沫形) |
サイズ | 73×71×188(H)mm | 電源コード長 | 約3.0m |
重量 | 605g | 付属品 | 取付ねじ2本、 コンクリート用スリーブ2本、 マスキングカバー1個、 クランプ1セット |
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 | |||
軒下などの屋外に設置できる防雨構造(IPX4相当) | |||
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 | |||
好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能※おおよその設定ですので細かい設定はできません | |||
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 | |||
別売のステンレスバンド(EA864CB-501)でも取付可能。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
6,840 円(税抜)/ 7,524 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/29 14:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2421ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA864CB-186 AC100V/10.0W LEDセンサーライト |
EA864CB-187 AC100V/20.0W LEDセンサーライト |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA864CB-500 : 10~100mm センサーライト用クランプ |
オプション | EA864CB-501 : 260mm センサーライト用ステンレスバンド |