品番 : EA864CB-271
品名 : [単3x3本] LEDセンサーライト
カタログ訂正
24/01/24 ●検知方式 誤:人感センサー 正:人感明暗センサー(No.55 1157)
仕様
メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | PM-L702 |
---|---|---|---|
検知方式 | 人感明暗センサー | 検知範囲 | 約4m |
点灯モード | スイッチ切り替え式(センサーモード、常時点灯モード) | 電源 | 単3電池×3本(別売) |
電池寿命 | センサーモード:約8ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯モード:約11時間 ※電池の性能、使用条件により短くなる場合があります。 |
光源 | 白色LED/電球色LED |
全光束 | 白色:82lm 電球色:85lm ※常時点灯モード時 |
点灯保持時間 | 約20秒 |
点灯開始照度 | 約1lx | サイズ | 47×45×170(mm) |
重量 | 127g(電池除く) | 付属品 | 取付ねじ2本、 スリーブ2本、 両面テープ1枚 |
屋内専用 | |||
暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約20秒後に自動で消灯します。 | |||
用途に合わせて白色/電球色の切替ができます。 | |||
センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。 | |||
マグネット、吊下げフック付、ネジ止め可能。 | |||
乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
3,160 円(税抜)/ 3,476 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/02 11:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2424ページ |