品番 : EA864CB-274
品名 : 263mm LEDセンサーライト(ソーラー式/二重構造)
暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | ESL-KN400SL |
|---|---|---|---|
| 検知方法 | 明暗人感センサー | 検知エリア | 約120°約5m(取付高さ1.5m時) |
| 電源 | ニッケル水素充電池3.6V1800mAh(内蔵) ※充電池の交換はできません。 |
光源 | 白色LED/電球色LED ※LEDの交換はできません。 |
| 全光束 | 白色LED全点灯時:約450lm、常夜灯時:約6lm 電球色LED全点灯時:約250lm、常夜灯時:約6lm ※満充電時 |
点灯保持時間 | 約10秒(固定) |
| 点灯開始照度 | 約10lx以下 | 連続使用時間 | センサーモード:約33日、常夜灯モード:約4日 ※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。 ※1日10回点灯時 ※満充電時 |
| 保護等級 | IP65(耐塵形/防噴流形) | 使用周囲温度範囲 | -10℃~+50℃ ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。 |
| サイズ | 約263(W)×81(D)×121(H)mm(最大値) | 重量 | 約660g(充電池含む) |
| 付属品 | 取付ネジ2本(φ4×25mm)、コンクリート用スリーブ2本(φ6×30mm) | 材質 | 本体:ABS |
| 広範囲照射タイプ | |||
| ふんわり光って周りを広く照らす | |||
| ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,180 円(税抜)/ 6,798 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/12 19:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2316ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA864CB-273 173mm LEDセンサーライト(ソーラー式/二重構造) |
| EA864CB-274 263mm LEDセンサーライト(ソーラー式/二重構造) |
