品番 : EA864CB-27A
品名 : 2灯 LEDセンサーライト(単1x3本)
人や車の動きを検知して自動点灯!乾電池式防雨センサーライト
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | ESL-312DC |
|---|---|---|---|
| 検知方式 | 赤外線受動式 | 検知エリア | 約160° 約10m |
| 電源 | 単一アルカリ乾電池×3本(別売) | 電池寿命 | 約9.5ヶ月 |
| 光源 | 白色LED(交換不可) | 全光束 | 700lm |
| 点灯・点滅保持時間 | 5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅 | 点灯開始照度 | 約4lx(夜)~(昼) |
| 照射方向調整 | 上方向:約30° 下方向:約60° 外側:約90° 内側:約40°可動 (左右単独可動) |
設置可能場所 | 屋内・屋外 |
| 保護等級 | IP45(防噴流形) | 使用周囲温度範囲 | -20~+40℃ |
| サイズ | 約113(W)×116(D)×186(H)mm | 重量 | 約320g(充電池除く) |
| 付属品 | 取付ネジ2本、 コンクリート用スリーブ2本、 マスキングカバー1個、 クランプ1セット、 拡散パネル2個 |
||
| センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 | |||
| 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 | |||
| 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) | |||
| 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 | |||
| 付属のクランプで最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。 | |||
| 別売のステンレスバンド(EA864CB-501)でも直径260mmまで取付可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,330 円(税抜)/ 8,063 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/15 17:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2316ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA864CB-26A 1灯 LEDセンサーライト(単1x3本) |
| EA864CB-27A 2灯 LEDセンサーライト(単1x3本) |
| EA864CB-31A 3灯 LEDセンサーライト(単1x3本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA864CB-500 : 10~100mm センサーライト用クランプ |
| オプション | EA864CB-501 : 260mm センサーライト用ステンレスバンド |
| オプション | EA864CB-510 : センサーライト用送信器 (ワイヤレスチャイム連動) |
