品番 : EA864CB-303
品名 : [単3x8本] LEDセンサーライト(電池式)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | KX-HA100S-H |
---|---|---|---|
防雨構造 | IP44 | 電源 | 単3電池×8本(別売) |
人感(熱)センサー | |||
明るさ | 300ルーメン | サイズ | 95×120×175mm |
重量 | 約420g(本体のみ) | 使用可能距離 | 100mm(見通し距離) |
侵入者を検知するとLEDライトで照らして威嚇できます。 | |||
警戒モードに設定されている際、検知したことをスマートフォンにお知らせ可能。 | |||
検知範囲 | 距離:約5m、 水平:約120°、垂直:約58° |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
7,640 円(税抜)/ 8,404 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/06 15:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2423ページ |