品番 : EA864CB-30A
品名 : 3灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式)
人や車の動きを検知して自動点灯!ソーラー発電式防雨センサーライト
仕様
| 光源 | 白色LED(LEDの交換は不可) | メーカー | 朝日電器(ELPA) |
|---|---|---|---|
| 型番 | ESL-313SL | ||
| センサーライト本体 | |||
| 検知方式 | 赤外線受動式 | 検知エリア | 約160° 約10m |
| 電源 | ニッケル水素充電池 (4.8V 1800mAh) |
光源 | 白色LED(交換不可 |
| 全光束 | 1000lm | 点灯・点滅保持時間 | 5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅 |
| 点灯開始照度 | 約4lx(夜)~(昼) | 照射方向調整 | 上方向:約30° 下方向:約60° 外側:約70° 内側:約40° (左右単独可動) |
| 保護等級 | IP45(防噴流形) | 使用周囲温度範囲 | -20~+40℃ |
| サイズ | 約167(W)×116(D)×186(H)mm(最大値) | 重量 | 約390g(充電池除く) |
| 付属品 | 取付ネジ4本 コンクリート用スリーブ4本 マスキングカバー1個 クランプ 2セット 拡散パネル3個 ニッケル水素充電池1個 |
設置可能場所 | 屋内・屋外 |
| ソーラーパネル | |||
| 種類 | シリコン多結晶 | 出力 | 8V 150mA |
| 接続コード長 | 約5m | 保護等級 | IP45(防噴流形) |
| 使用周囲温度範囲 | -20~+40℃ | サイズ | 約120(W)×67(D)×195(H)mm(最大値) |
| 重量 | 約270g | 設置可能場所 | 屋内・屋外 |
| センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 | |||
| 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 | |||
| 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) | |||
| ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。 | |||
| 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 | |||
| 付属のクランプで、最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。 | |||
| 別売のステンレスバンド(EA864CB-501)でも直径260mmまで取付可能。 | |||
| ※ご購入後は必ず晴天の日に2日以上充電してから使用開始してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
14,400 円(税抜)/ 15,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/05/15 17:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2316ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA864CB-28A 1灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式) |
| EA864CB-29A 2灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式) |
| EA864CB-30A 3灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA864CB-500 : 10~100mm センサーライト用クランプ |
| オプション | EA864CB-501 : 260mm センサーライト用ステンレスバンド |
| オプション | EA864CB-510 : センサーライト用送信器 (ワイヤレスチャイム連動) |
