品番 : EA864CD-131A
品名 : ワイヤレスカメラ・モニターセット
仕様
| 〈セット内容〉 | モニター1台 屋外カメラ2台 |
||
|---|---|---|---|
| 〈モニター〉 | |||
| 入力 | 4回線 | LCDモニター | 7インチタッチパネル |
| 解像度 | 1024×600ピクセル | 音声入力 | マイク内蔵 |
| 音声出力 | スピーカー内蔵 | ビデオ圧縮 | H.264/H.265 |
| 録画と再生 | 4回線とも3MP録画/再生 | 音声圧縮 | G711A/AAC |
| 録画方式 | PIR移動感知録画、自動上書き保存 | ストレージ | microSDカード(最大128GB) |
| 電源 | DC5V/2.5A | 消費電力 | 10W以下 |
| サイズ | 191×31.5×123(H)mm | 重量 | 500g |
| インターフェイス | USB2.0 コネクター(バージョンUP及びマウス操作用) Wi-Fi:2.4GHz、ルーターもカメラも無線で同時接続可能 microSDカード:最大128GB 電池給電ON/OFFスイッチ |
||
| Wi-Fi 機能付、ルーターとの接続はケーブル不要 | |||
| カメラとモニター&App双方向音声通話 | |||
| 赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える | |||
| PIR+移動検知、リアルタイムで正確なアラーム情報を取得 | |||
| 無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応 | |||
| 最大256GB microSDカード対応 | |||
| 〈カメラ〉 | |||
| 画素 | 300万画素 | 解像度 | 2304×1296 16:9 |
| 赤外線照射距離 | 20m(環境により異なります) | レンズ | F2.0 |
| 視野角 | 70° | アラーム機能 | PIR+移動感知 アラームメッセージ通知 |
| 周波数 | 2.4GHz帯域 | Wi-Fi | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| 電源 | DC12V/1A | フレームレート | 15fps |
| センサー | PIR人感センサー | 無線到達距離 | 屋外:300m 屋内:30~50m |
| 解像度 | 2304×1296 16:9 | ||
| Wi-Fi 接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホでの遠隔モニタリング | |||
| 赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える | |||
| PIR+移動検知と連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報 | |||
| ホーン付き高感度マイクを内蔵し、双方向音声できる | |||
| 無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応 | |||
| IP66防水レベル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
56,000 円(税抜)/ 61,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/26 08:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2372ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA864CD-135 : ワイヤレスカメラ |


屋外カメラ2台