品番 : EA864CD-451
品名 : 防犯カメラ・モニターセット
音と光で不審者を撃退!攻撃型防犯カメラ&300万画素モニターセット
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | TBC-1010S |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | モニター1台、バレット型カメラ1台 | ||
| 【モニター】 | |||
| ビデオ入力 | 最大10局 | ビデオ圧縮方式 | H.264、H.265 |
| HDMI出力 | 解像度 1局:1024×768、1280×1024、1440×900、1920×1080 | 音声圧縮方式 | AAC、G711 |
| 解像度 | ビデオ解像度:800万画素 500万画素 300万画素 1080P 720P 同時再生:4局400万画素 2局500万画素 1局800万画素 |
ディスプレイ解像度 | TFT-LCD:10インチ ディスプレイ解像度 1024×600 |
| 録画管理 | 録画モード:動体検知録画、スケジュール録画 再生モード:1倍速、2倍速、4倍速、8倍速 バックアップ:USBメモリーにて録画データバックアップ |
保存 | microSDカード:最大512GB対応(別売) ハードディスク:Serial ATA 最大容量2TB対応(標準装備ではありません) クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料) |
| ネットワーク | Wi-Fi:IEEE802.11b / g / n 2.4GHz / 5GHz LAN:RJ45 10Mbps~100Mbps LANケーブル最大100m |
LANポート | RJ45×1 |
| USBポート | USB2.0×1(有線マウス、USBメモリー) | HDMIポート | HDMI出力×1 |
| インターフェイス | マイク:あり スピーカー:あり リセット:あり スリープモードスイッチ:あり |
電源 | DC 12V / 3A |
| 動作温度 | -0℃~45℃ | サイズ | 170×265×30mm |
| 重量 | 775g | 付属品 | 電源アダプター、LANケーブル、マウス、壁掛け用パーツ(ねじ小3本)、壁掛け用取付ねじ3本セット、モニター壁掛け位置決めシール |
| 【カメラ】 | |||
| 画素数 | 300万画素 | イメージセンサー | 1/3”CMOS センサー |
| 焦点距離 | 4mm | 昼夜切替 | ICR(赤外線カットフィルター解除機能)自動 / 手動切替 |
| 逆光補正 | 対応 | 画角 | 水平:76.2°、垂直:41.3°、対角:90° |
| LED | デュアルLED(IRLED×4 白色LED×4) | 赤外線照射距離 | 20m(環境によって異なる) |
| 白色LED照射距離 | 15m(環境によって異なる) | 解像度 | メインストリーム:2304×1296 サブストリーム:640×360 |
| 画像反転 | 水平 / 垂直 | プライバシーマスキング | 対応 |
| スマートアラート | 動体検知による警報 | 動体検知範囲 | 70° 7m |
| 警報通知 | プッシュ通知 | 通話 | 双方向通話 |
| 保存 | microSDカード:最大256GB対応 クラウドストレージ:アプリ内課金 (クラウドストレージを利用する場合のみ有料) |
端末対応 | 端末:ios / Android 専用無料アプリEseecloudダウンロード PC:Windows / Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード |
| ネットワーク | Wi-Fi:IEEE802.11b / g / n 2.4GHz / 5GHz LAN:RJ45 10Mbps~100Mbps LANケーブル最大100m |
電源 | DC 12V / 1A |
| ケーブル長さ | 3m | サイズ | 74×62×176mm |
| 重量 | 225g | 動作温度 | -20℃~50℃ |
| 防塵防水等級 | IP66 | 付属品 | 電源アダプター、防水スリーブ(LANケーブル使用時)、取付けねじ4本セット |
| 300万画素の高画質 | |||
| 配線不要で簡単接続 | |||
| オートリピータ機能搭載。中継機能で、遠くのカメラの通信もスムーズ | |||
| Wi-Fi4/6対応、2.4GHz/5GHzの両方に対応で電波干渉を軽減 | |||
| LANケーブルにも対応で、さらに安定した通信が可能 | |||
| スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に | |||
| スマートフォンやパソコンでもモニタリングが可能 | |||
| microSDカード モニターは最大512GB(別売)対応 | |||
| カメラ最大10台まで接続でき、同時録画、複数人で映像をシェアも可能 | |||
| 無線到達距離は屋外で300m、屋内で10~40mです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
70,000 円(税抜)/ 77,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 14:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA864CD-451 防犯カメラ・モニターセット |
| EA864CD-452 DC12V/1A 防犯カメラ(バレット型/屋外用) |
