品番 : EA864CD-141
品名 : [単3x8本] センサー付暗視カメラ(防水型)
暗闇でも撮影できる赤外線センサー内蔵のカメラ
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CMS-SC01GY |
|---|---|---|---|
| 電源 | 単3電池×8本または4本(別売)、またはACアダプター(別売) | サイズ(W×D×H)mm | 96×73×136 |
| 重量 | 338g(電池含まず) | 映像範囲 | 対角:70°、距離:15m(夜間) |
| レンズ仕様 | f=3.62、F=2.2、画角FOV(対角)70度 | イメージセンサー | 500万画素 |
| 撮影形式 | 静止画/JPEG、動画/AVI | 動画解像度 | 1920×1080、1280×720、720×480、640×480、320×240 |
| 静止画撮影解像度 | 4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960 | 耐水性能 | IP54 |
| 防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。 | |||
| 温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します。 | |||
| 暗闇でも撮影できる赤外線センサー内蔵のカメラ | |||
| 約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵しています。 | |||
| 夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用しています。 | |||
| 乾電池で動作するので設置が簡単です。 | |||
| コンセント不要で配線がいらないので、軒先や駐車場など様々な場所で使用できます。 | |||
| スタンバイモードで最大12ヶ月待機できる省電力設定です。 | |||
| 夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。※夜間はモノクロ撮影になります。 | |||
| 夜間撮影も可能 夜間でもモノクロ撮影が可能。波長が940nmで、最大約15m先まで照らすことができます。昼間と夜間のモードは、内蔵センサーで自動的に切り替わります。 |
|||
| 雨の中でも使用できるIP54防水・防塵規格をクリア―した設計です。 | |||
| タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。 | |||
| ACアダプターはEA864CD-146です。 | |||
| 屋内外用 | |||
| microSDに記録 ※microSDカードは付属していません。 |
|||
| その場ですぐ確認できるモニタ内蔵 液晶モニタを内蔵しており、撮影・録画・確認までこれ1台で行えます。 別途パソコンに接続したりする必要がなく、手軽に使えます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,500 円(税抜)/ 24,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 16:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2313ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA864CD-146 : ACアダプター(EA864CD-141・142用) |
| 関連商品 | EA759GN-15 : 16GB micro SDHC メモリーカード |
