品番 : EA864CD-146
品名 : ACアダプター(EA864CD-141・142用)
サンワサプライ製セキュリティカメラ専用ACアダプター
仕様
サイズ(W×D×H)mm | 28.74×73.5×41.5 | ケーブル長 | 3m |
---|---|---|---|
EA864CD-141・-142用 | |||
重量 | 120g | ||
ケーブル長約3mのロングケーブルタイプです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,910 円(税抜)/ 3,201 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/29 07:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2418ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA864CD-141 : [単3x8本] センサー付暗視カメラ(防水型) |
本体 | EA864CD-142 : [単3x8本] センサー付暗視カメラ(防水型) |
拡大