品番 : EA864CD-142
品名 : [単3x8本] センサー付暗視カメラ(防水型)
暗闇でも撮影できる赤外線センサー内蔵のカメラ
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CMS-SC03GY |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 96×80×136 | 画素数 | 800万画素 |
| 撮影形式 | 静止画/JPEG、動画/AVI | レンズ仕様 | f=3.3、F2.0 |
| 静止画解像度 | 5200×3900、4608×3456、4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960 | 電源 | 単3電池×8本または4本(別売)、またはACアダプター(付属) |
| 重量 | 340g | 映像範囲 | 対角:105°、距離:15m(夜間) |
| 液晶サイズ | 2.4インチ | 対応記録メディア | microSD(SDXC規格)最大256GB (microSDカード別売) |
| 耐水性能 | IP54 | ||
| 暗闇でも撮影できる赤外線センサー内蔵のカメラ | |||
| 防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。 | |||
| 温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します。 | |||
| 3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計です。 | |||
| 約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵です。 | |||
| 夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用しています。 | |||
| 乾電池で動作するので電源が取りにくい場所などに取り付けができます。 | |||
| 付属のACアダプタ(ケーブル長/3m)を接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。 | |||
| 最大256GBまでのmicroSDに対応しており長時間の録画が可能です。 | |||
| スタンバイモードで最大12ヶ月待機できる省電力設定です。 | |||
| 夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。※夜間はモノクロ撮影になります。 | |||
| 雨の中でも使用できるIP54防水設計です。※ACアダプタ使用時は防水効果はなくなります。 | |||
| タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。 | |||
| 屋内外用 | |||
| microSDに記録 ※microSDカードは付属していません。 |
|||
| 乾電池でも、コンセントに挿しても使える 給電は乾電池とACアダプタの2WAY方式。電源の取りにくい場所では乾電池で、常に電源が取れる場所ではACアダプタで、用途に合った給電方法が選べます。 |
|||
| その場ですぐ確認できるモニタ内蔵 液晶モニタを内蔵しており、撮影・録画・確認までこれ1台で行えます。 別途パソコンに接続したりする必要がなく、手軽に使えます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,500 円(税抜)/ 31,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 00:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2313ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA864CD-146 : ACアダプター(EA864CD-141・142用) |
| 関連商品 | EA759GN-15 : 16GB micro SDHC メモリーカード |
