品番 : EA864CD-143
品名 : [単3x4本] センサー付暗視カメラ(防水型)
連続録画もできる赤外線センサー内蔵
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CMS-SC07BK |
|---|---|---|---|
| カメラ種別 | トレイルカメラ、セキュリティカメラ | センサー | CMOS |
| レンズ | F=1.6 | 画素数 | 200万画素 |
| フォーカス | 固定 | インターフェース | USB ※カードリーダーの機能として使用 |
| ビデオ解像度 | 1920×1080/30fps、1280×720/30fps、848×480/30fps、720×480/30fps、640×480/30fps、320×240/30fps | 静止画解像度 | 20MP/6144×3456(ソフトウェア補間)、16MP/5376×3024(ソフトウェア補間)、12MP/4608×2592(ソフトウェア補間)、8M/3840×2160、5M/3072×1728、3M/2304×1296、1M/1280×720 |
| 撮影形式 | 静止画/JPEG、動画/AVI | 画角(対角) | 90度 |
| 動作温度範囲 | -7℃~40℃ ※電池の動作温度範囲に依存します |
マイク | モノラル |
| スピーカー | あり | 赤外線LED数 | 32灯 |
| 赤外線周波数 | 940nm | 赤外線フラッシュ距離 | 20m |
| 人感センサー距離 | 20m ※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります。 |
人感センサー範囲 | 90度 ※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります。 |
| トリガー速度 | 0.2秒 | 撮影インターバル | 5秒~59秒、1~60分 |
| 連続撮影枚数 | 10枚 | 撮影距離 | 日中/1m~∞、夜(赤外線LED点灯時)/1.5m~20m |
| 撮影モード | 写真/動画/写真+動画 | 最大スタンバイ時間 | 最大6ヶ月 ※ご使用環境により大幅に異なります。 ※常時録画モード時はACアダプタを接続してください。 |
| 防水防塵規格 | IP66 | 画面サイズ | 2.4インチ |
| 対応記録メディア | microSD(SDXC規格対応)/最大512GBまで対応 ※容量128GB以上のSDカードを推奨 |
電源 | 単三電池4本またはACアダプタ※乾電池は付属しません。 |
| サイズ | W100×D70×H115mm | 重量 | 205g |
| セット内容 | ACアダプタ(3m)、固定用ベルト(約180cm)、 Type-C - AコネクタUSBケーブル(PC接続用)、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1) | 写真撮影枚数 | フラッシ未使用時約34000枚/フラッシュ使用時約24000枚 |
| 動画撮影時間 | 3~59秒、1分~10分 ※常時録画設定可能 フラッシュ未使用時約390分/フラッシュ使用時100分 ※16GBのマイクロSDを使用した場合 1920×1080(30fps)/45分9秒 1280×720(30fps)/70分14秒 848×480(30fps)/127分8秒 720×480(30fps)/145分18秒 640×480(30fps)/154分6秒 320×240(30fps)/363分21秒 ※常時録画モード時はACアダプタを接続してください。 ※常時録画モードは1ファイルあたり2GBで新しいファイルに切り替わります。 |
静止画撮影枚数 | ※16GBのマイクロSDを使用した場合 6144×3456/4665枚 5376×3024/5429枚 4608×2592/6750枚 3840×2160/8870枚 3072×1728/12205枚 2304×1296/18606枚 1280×720/46233枚 |
| 屋内外用 | |||
| 防犯や野生動物観察に適した電池で動作するセンサー内蔵カメラです。 | |||
| 電池だけで動作するので配線工事が不要です。ネットワークも必要ないので簡単にどこでも取り付け可能です。 | |||
| 従来のトレイルカメラではできなかった連続録画モードを搭載しています。人感センサーに反応しなくても連続で録画が可能になりました。 | |||
| 3つの人感センサーを内蔵しています。人間や動物に反応し録画を開始して、いなくなれば録画を停止して電池の消耗を防ぎます。 | |||
| 夜間でもはっきり見える赤外線LEDを32個搭載しています。※夜間はモノクロ撮影になります。 | |||
| 940nmの赤外線LEDを採用しています。夜間撮影時に赤外線の光が目立たずカメラを発見されにくい仕様です。 | |||
| 単三電池4本で動作する小型サイズなのでカメラが目立ちません | |||
| スタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定です。 | |||
| 雨の中でも使用できるIP66防水設計です ※ACアダプタ使用時は防水効果は無くなります。 |
|||
| タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。 | |||
| 監視時間帯の設定が可能です。日中は動作させず、夜間のみ動作させることが可能です。 | |||
| 付属のACアダプタを接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。 | |||
| ACアダプタのケーブル長は3mのロングタイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,500 円(税抜)/ 31,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/10 11:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2313ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA864CD-146 : ACアダプター(EA864CD-141・142用) |
