品番 : EA864CD-241
品名 : ワイヤレスカメラ用クランプ
仕様
| メーカー | NSK | 型番 | NS-M8L |
|---|---|---|---|
| 仕様 | カメラ取付用クランプ | 適合品番 | EA864CD-601、EA864CD-641、EA864CD-631 |
| サイズ | 140(W)×60(D)×10.5(H)mm | 重量 | 92g |
| 材質 | ポリカーボネート | 付属品 | 六角ボルト(M8)×2、蝶ナット×2、カメラ取付け用ねじ×4 |
| 取付可能柱幅 | 丸型:φ3~φ11mm、角型:30×30mm~11×11mm | ||
| ベランダの手すりや、物干し・ラックなどに取り付けができます。 | |||
| ご自宅の壁面を傷つけません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,430 円(税抜)/ 3,773 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/18 14:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2310ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA864CD-631 : ワイヤレスカメラ・モニターセット |
| 本体 | EA864CD-631A : ワイヤレスカメラ・モニターセット |
