品番 : EA864CD-631A
品名 : ワイヤレスカメラ・モニターセット
仕様
| メーカー | NSK | 型番 | NS-9112WMS2 |
|---|---|---|---|
| 無線到達距離 | 200m | 赤外線照射距離 | 10m |
| 電源 | カメラ:9V/2000mA モニター:5V/2000mA |
録画レート | 10FPS |
| 画素数 | 200万画素 | 録画解像度 | 1920×1080P(FHD)、1280×720(HD) |
| サイズ | モニター:255×34×204(H)mm カメラ:212×82×98(H)mm |
重量 | モニター:690g カメラ:560g |
| 付属品 | カメラ専用アダプター、モニター専用アダプター、LANケーブル(2m)、ビス・アンカー | 消費電力 | カメラ:1800mA モニター:最大1050mA |
| 色 | ブラック | ||
| カメラ | |||
| 撮影範囲 | 水平90°、垂直48° | 白色LED | 最大600ルーメン6LED(1W/LED)、4段階調整 |
| 最低照度 | 5Lux以下でIRオン、30Lux以上でIRオフ | 人感(熱感)センサー感知範囲 | 2~6m、水平65°、垂直45° |
| 防水性能 | IP65 | 音声マイク | 有 |
| スピーカー | 有 | 映像圧縮方式 | H.264 |
| 電源ケーブル長 | 約4.5m | 使用温度環境 | カメラ:-10℃~40℃ モニター:0℃~40℃ |
| 使用湿度環境 | 0~85% | 材質 | アルミニウム |
| モニター | |||
| 視野角 | 水平45°、垂直35° | 分割表示 | 1/2/4 |
| 録画ファイル時間 | 最大10分 | プリレコーディング | 5秒後 |
| ファイル形式 | ASF | 最大接続台数 | カメラ最大4台まで(呼出ボタン、センサーマットは合計5台まで) |
| 録画方式 | 連続録画/スケジュール録画/動体検知録画/人感(熱感)センサー | 上書き録画 | 有 |
| 複数台同時録画 | カメラ最大4台まで | 使用環境 | カメラ:屋外可能 モニター:屋内用 |
| 有線LAN | RJ45端子(Wi-Fi接続不可) | スマートフォン対応アプリ | Android 10 以上、iOS13 以上 |
| 周波数帯域 | 2.400GHz ~ 2.4835GHz | データレート | 4Mbps |
| 変調方式/通信方式 | GFSK/FHSS | 記録媒体 | SDカード128GB(別売) |
| 200万画素の高画質を実現。防水機能IP65で屋外使用可能です | |||
| 1台のモニターでカメラ最大4台接続可能。単画面、2分割、4分割表示ができます。 | |||
| カメラが動体検知すると、専用モニターのSDカードへ録画を開始する動体検知サムネイル表示機能搭載 | |||
| モニターを持ち運びできます。連続稼働時間は2時間。モニターでカメラの撮影範囲を確認しながらカメラ角度を調整できます。 | |||
| センサーライト機能搭載。威嚇効果だけではなく、足元や手元の明かりとしてもご利用いただけます。また、タイマー設定により常時点灯も可能です。 | |||
| モーション検知エリアの選択が可能となりました。 選択したエリア内で物体を検知すると録画を開始します。 | |||
| 外出中は、カメラとスマートフォン間で双方向通話(トランシーバー)が可能です。在宅中は、モニターから通話が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
53,800 円(税抜)/ 59,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/24 18:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2310ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA864CD-632A : [EA864CD-631A用] 増設カメラ(中継機能付) |
| オプション | EA864CD-241 : ワイヤレスカメラ用クランプ |
| オプション | EA864CD-242 : 3m アンテナ延長ケーブル(ワイヤレスカメラ用) |
