品番 : EA864CD-632A
品名 : [EA864CD-631A用] 増設カメラ(中継機能付)
仕様
| メーカー | NSK | 型番 | NS-012W |
|---|---|---|---|
| 赤外線照射距離 | 10m | 電源 | DC9V/2000mA |
| 画素数 | 200万画素 | サイズ | 212×82×98(H)mm |
| 重量 | 560g | 消費電力 | 1380mA |
| 色 | ブラック | 撮影範囲 | 水平90°、垂直48° |
| 白色LED | 最大600ルーメン6LED(1W/LED)、4段階調整 | 最低照度 | 5Lux以下でIRオン、30Lux以上でIRオフ |
| 人感(熱感)センサー感知範囲 | 2~6m、水平65°、垂直45° | 防水性能 | IP65 |
| 音声マイク | 有 | スピーカー | 有 |
| 映像圧縮方式 | H.264 | 電源ケーブル長 | 約4.5m |
| 使用温度環境 | -10℃~40℃ | 使用湿度環境 | 0~85% |
| 無線 | |||
| EA864CD-631A用増設カメラ | |||
| 中継機能付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
44,700 円(税抜)/ 49,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/10 02:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2310ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA864CD-631A : ワイヤレスカメラ・モニターセット |
ウェブカタログ画像
拡大
