品番 : EA864CD-46
品名 : 防犯用ダミーカメラ(屋内外用)
仕様
| カメラサイズ | 178×79×190mm | ブラケットサイズ | φ79×105(L)mm |
|---|---|---|---|
| 電源 | 単3電池×2本(別売) | 重量 | 256g |
| 材質 | ABS樹脂 | 自動首振り角度 | 左右各約22.5° |
| 動作時間 | 1回当たり約30秒で首振り回数は約3回(ON-OFFのスイッチ付) | ||
| 屋内外用 | |||
| 赤色LED点滅方式 | |||
| CDS明るさセンサー内蔵 | |||
| 人が近づくと赤色LEDが点滅し、カメラが左右に動きます。 | |||
| 水平状態から上方向約90°下方向約60°の上下方向角度調整が可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,040 円(税抜)/ 3,344 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/12/04 22:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2373ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ) |
