品番 : EA864CD-552B
品名 : ネットワークカメラ(屋外用)
仕様
| メーカー | NSK | 型番 | IP-D8002I |
|---|---|---|---|
| 画像センサー | 1/2.8” 2メガピクセルプログレッシブ CMOS | 解像度 | 1080P(1920×1080) 1.3M(1280×960) 720P(1280×720) D1(704×480/704×576) VGA(640×480) CIF(352×240/352×288) |
| 走査方式 | プログレッシブ | 電子シャッタースピード | オート/マニュアル 1/3s-1/100000s |
| 最低照度 | 0.002 Lux@F1.6( カラー)/0.0002 Lux@F1.6( 白黒)/0Lux@F1.6( 赤外線LED 点灯時) | 赤外線照射距離 | 最大30m |
| 赤外線ON/OFF | オート/マニュアル | 最大口径 | F1.6 |
| 焦点距離 | 2.8mm | 撮影範囲 | 107°(水平) 56°(垂直) |
| 撮影距離の目安 | 検知:43.9m 観察:17.5m 認識:8.8m 識別:4.4m |
圧縮方式 | H.265/H.264/MJPEG |
| スマートコーデック | オン/オフ | ストリーミング能力 | 2ストリーム |
| フレームレート | メインストリーム:1920×1080 (1~25/30fps) サブストリーム:704×576(1~25fps)/704×480(1~30fps) |
ビットレート | 操作:固定 / 可変 , H264:3 ~ 6144Kbps, H265:12 ~ 6144Kbps |
| Day/Night | オート(ICR)/カラー/白黒 | 逆光補正 | BLC/HLC/WDR(120dB) |
| ホワイトバランス | オート/自然/街灯/屋外/マニュアル | ノイズリダクション | 有 (3D NR) |
| 動体検知 | オン/オフ(4ゾーン) | SmartIR | 有 |
| フリップ | 0°/90°/180°/270° | ミラー | Off/On |
| デジタルズーム | 16倍 | プライバシーマスク | オン/オフ(4ゾーン) |
| オーディオ | ビデオ:音声圧縮方式:G.711a, G.711Mu, G.726, PCM インターフェース:入力 ×1( 内蔵マイク ) |
IVS機能 | ラインクロス、侵入検知 |
| SMD | 対応 | プロトコル | IPv4, IPv6, HTTP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast,ICMP, IGMP |
| 互換性 | ONVIF(S/T)、CGI、P2P、マイルストーン | ストリーミング方式 | ユニキャスト/マルチキャスト |
| 最大ユーザーアクセス数 | 6ユーザー | エッジストレージ | FTP, SFTP, MicroSD カード (最大 256GB) |
| 推奨管理ソフトウェア | Smart PSS、DSS、DMSS | イーサネット | RJ-45(10/100Base-T) |
| 電源 | PoE, DC12V | 消費電力 | 最大 5.1W(PoE) |
| 動作温度 | -40~60℃ | 湿度範囲 | 95%(RH)以下 |
| サイズ | φ70×165mm | 重量 | 450g |
| 付属品 | 取付ビス、端子カバー ( 非防水 ) | ||
| 屋外用(IP67) | |||
| マイクロSDカード、最大256GB対応、マイク内蔵 | |||
| アダプタ(DC12V/1A)は別売です。 | |||
| EA864CD-571Aと組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,600 円(税抜)/ 40,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/19 21:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2310ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA864CD-571A : ネットワークカメラ用ビデオレコーダー(PoE給電) |

