品番 : EA864CD-561
品名 : ネットワークカメラセット(屋外用)
仕様
| メーカー | NSK | 型番 | IP-5002+IPN-AI2104 ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 撮影範囲 | 水平108°、垂直56° | 有効画素数 | 1920(H)×1080(V) |
| 赤外線照射距離 | 最大30m | 電源 | カメラ:DC12V レコーダー:DC53V |
| サイズ | カメラ:φ109.9×81mm レコーダー:206.4×204.6×45.6mm |
重量 | カメラ:0.35kg レコーダー:0.89kg |
| 焦点距離 | 2.8mm | 解像度 | カメラ:1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720) D1(704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×240) レコーダー:12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1 |
| 逆光補正 | BLC/HLC/DWDR | ホワイトバランス | オート/自然/街灯/屋外/マニュアル |
| フリップ | 0°/90°/180°/270° | デジタルズーム | 16倍 |
| 消費電力 | カメラ:最大4.6W レコーダー:NVRの合計出力は10W(HDDなし) PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W |
動作温度 | カメラ:-40~60℃ レコーダー:-10~55℃ |
| 湿度範囲 | カメラ:95%(RH)以下 レコーダー:10~93% |
||
| 組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。 | |||
| 屋外用(IP67、IK10) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
100,000 円(税抜)/ 110,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/24 17:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 2310ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA864CD-561 ネットワークカメラセット(屋外用) |
| EA864CD-562 ネットワークカメラ(高画質) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA864CD-571 : ネットワークカメラ用ビデオレコーダー(PoE給電) |
