品番 : EA864CD-601
品名 : ワイヤレスカメラ・モニターセット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
22/11/22 カメラ サイズ(誤)70X205X135(H)mm (正)80X203X116(H)mm、カメラ 重量(誤)275g (正)500g (NO.53,54 1032)
仕様
メーカー | NSK | 型番 | NS-9015WMS |
---|---|---|---|
4台までのカメラを同時録画可能 | |||
カメラとモニターの配線不要、ワイヤレスで映像を送信できます。 | |||
屋外用(IP65) | |||
2.4GHz | |||
録画レート | 30FPS | 電源 | AC100V |
録画解像度 | 1280×720 | ||
9インチ液晶モニター | |||
サイズ | モニター:255×55×240(H)mm、 カメラ:80×203×116(H)mm |
重量 | モニター:712g、 カメラ:500g |
付属品 | カメラ1台、ACアダプター、 2m隙間ケーブル、アンテナ×3本、 取付金具 |
無線到達距離 | 屋外:150m 屋内:20~40m |
赤外線照射距離 | 10~15m |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
66,700 円(税抜)/ 73,370 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/15 07:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
代替品
|
拡大