詳細表示

このページのURL:

品番 : EA864CD-623

品名 : 防犯用ダミーカメラ

仕様

メーカー NSK 型番 NS-D812IRC
サイズ(mm) 75×80×252(L)mm(ブラケット含む) 重量 710g(ブラケット含む)
材質 アルミダイキャスト 消費電流 通常:50mA
IR時:450mA(MAX565mA)
別売りACアダプター必須
屋内外用
防犯シール付
電源に接続することで、夜間に赤色LEDが点灯します。
※アダプタは別売です。(DC12V/1A)
本物のカメラと同一形状
追加説明
カタログ価格

11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/19 22:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2313ページ

代替品

EA864CD-46
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top