品番 : EA864CD-643
品名 : [EA864CD-641用] メディアプレーヤー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | NSK | 型番 | NS-MPAVI |
---|---|---|---|
サイズ | 80×60×15mm | 対応動画フォーマット | FLV、AVI、MP4、MPG、MPEG、MPEG1/2/4、RM、RMVB、MKV、MOV HDMOV、M4V、PMP、AVC、VOB、DAT、H.264 |
対応音楽ファイル | WAV、MP3、WMA、AAC | 対応画像ファイル | BMP、TIFF、PNG、GIF、JPEG |
付属品 | リモコン、ACアダプタ、RCA接続ケーブル | ||
大画面液晶テレビ接続し、録画映像の確認が行えます。(HDMIケーブルは付属されていません。) | |||
リモコンでカンタン操作。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,600 円(税抜)/ 13,860 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/10 15:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA864CD-641 : ワイヤレス防犯カメラ(ソーラー式) |