品番 : EA864CD-641
品名 : ワイヤレス防犯カメラ(ソーラー式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | NSK | 型番 | NS-SB1081CS |
---|---|---|---|
無線到達距離 | 150m | 赤外線照射距離 | 12m |
電源 | DC9V/600mA | 録画レート | 15FPS(HD)、10FPS(FHD) |
録画解像度 | 1920×1080 | サイズ | カメラ:84(W)×263.5(D)×81(H)mm ソーラーパネル:225(W)×124(D)×175(H)mm |
重量 | カメラ:392g ソーラーパネル:618g |
付属品 | カメラ用取付金具用ビス・アンカー(各3本)、カメラ用隙間電源ケーブル(約6.5m)、カメラ用アダプタ、ソーラーパネル取付金具用ビス・アンカー(各2本)、ソーラーパネル(ケーブル:約10m)×1、受信機、受信機用アダプタ、LANケーブル(約1.8m)、クランプ×2セット、クランプ用ビス×4本(2セット) |
撮影範囲 | 水平87°、垂直48° | レンズ | 3.6mm F=1.8 |
最低照度 | 5Lux(IR照射0Lux) | 人感(熱感)センサー感知範囲 | 2~6m、水平110°垂直95° |
防水性能 | IP65 | 音声マイク | 有 |
消費電力 | 270mA(IRオフ)、330mA(IRオン) | 電源供給ケーブル | 10m |
使用温度環境 | -10℃~40℃ | 使用湿度環境 | 0~85% |
充電池 | ニッケル水素充電池1600mAh/6V、フル充電8時間、連続稼働時間3~4時間(常温時) | 電流 | 180μA(休止状態時) |
ソーラーパネル電力給電 | 最大4W | ソーラー種類 | 多結昌シリコン |
材質 | プラスチック | ||
受信機 | |||
録画解像度 | 高:1920×1080、中:1280×720、低:640×352 | 録画時間(目安) | 高(FHD):80時間、中(HD):88時間、低(VGA):177時間 |
ファイル形式 | AVI | 最大接続台数 | カメラ最大4台まで |
記録媒体 | SDカード125GBまで | 周波数帯域 | 2,400GHz~2.483GHz |
データレート | 4Mbps | 変調方式/通信方式 | GFSK/FHSS |
録画方式 | 人感(熱感)センサー録画のみ | 上書録画 | 有 |
複数台同時録画 | カメラ最大4台まで | 動作温度環境 | 0~40° |
使用環境 | 屋内のみ | 材質 | メタル、ABS |
有線LAN | RJ45端子(Wi-Fi接続不可) | スマートフォン対応アプリ | Android4.3以上、iOS11以上 |
端末登録台数 | 受信機最大4台まで | クランプ範囲 | 丸型:φ3~φ11mm、角型:11×11~30×30mm |
カメラ電源不要、クランプ付属だからご自宅の壁も傷つけません。 | |||
専用録画受信機は、屋内に設置 SDカードの交換も手間がかかりません。 | |||
カメラセンサーが反応した時だけ録画。 イベントリストからカンタン再生 | |||
カメラへの電源供給は、ソーラーから。 設置後、電池交換やバッテリー交換などの手間がかかりません。 | |||
カメラに1600mAのバッテリー搭載 雨や曇りが約1週間続いても、バッテリー切れになりません。 | |||
カメラ受信機間はワイヤレス。 直接接続する必要ありません。 (コンクリート使用の場合は、カメラ・モニターを同フロア内に窓を挟んで設置。※コンクリートを挟むと使用できません。) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
44,300 円(税抜)/ 48,730 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/15 21:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA864CD-241 : ワイヤレスカメラ用クランプ |
オプション | EA864CD-242 : 3m アンテナ延長ケーブル(ワイヤレスカメラ用) |
オプション | EA864CD-642 : [EA864CD-641用] 増設用カメラ |
オプション | EA864CD-643 : [EA864CD-641用] メディアプレーヤー |