詳細表示

このページのURL:

品番 : EA864CD-811

品名 : [単3x8本] センサーカメラ(屋外型)

仕様

映像範囲 前方:48°
距離:約30m
フラッシュ
電源 単3電池×8本(別売) サイズ 145×108×73mm
重量 760g
フィールドスキャン機能でセンサー反応に関わらず、設定した時間帯で自動的に撮影できます。
屋外型
静止画と動画の同時撮影が可能なハイブリッド撮影機能付
追加説明
カタログ価格

37,500 (税抜)/ 41,250 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/25 20:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2374ページ
バリエーション一覧
EA864CD-811 [単3x8本] センサーカメラ(屋外型)
EA864CD-812 [単3x8本] センサーカメラ(屋外型)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top