品番 : EA864CD-817A
品名 : [単3x6本] センサーカメラ(屋外型)
仕様
電源 | 単3アルカリ乾電池×6本(別売) | サイズ | 148×103×75mm |
---|---|---|---|
重量 | 440g(電池含む) | 有効画素数 | 約3000万画素 |
フラッシュ | ノーグロウLEDフラッシュ | 撮影画像/形式 | 静止画(JPEG形式) / 動画(MP4形式:5~60秒) |
パネル設定 | 年月日、時刻 | トリガースピード | 0.2秒 |
連写機能 | 1・2・3・4・5枚選択 | ナイトビジョン機能 | ○ |
音声記録機能 | ○(動画撮影時のみ) | 映像範囲 | 前方:38°、距離:約24m |
センサー感度調整 | 低 / 中 / 高感度 / オート(4段階調整) | インターバルモード設定 | 0.6秒~60分間 |
赤外線フィルタースイッチ | 自動 | SDメモリーカード | 最大32GBカード使用可能 |
ネジ穴/インターフェイス | 三脚穴/ USB端子、音声出力可 | 電源/電池寿命(アルカリ電池使用時) | 単三アルカリ乾電池6本 / 約180~360日間 |
屋外型 | |||
フィールドスキャン機能でセンサー反応に関わらず、設定した時間帯で自動的に撮影できます。 | |||
静止画と動画の同時撮影が可能なハイブリッド撮影機能付 | |||
内蔵LCDで撮影画像の確認機能付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
49,200 円(税抜)/ 54,120 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/29 21:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2420ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA864CD-816 [単3x8本] センサーカメラ(屋外型) |
EA864CD-817A [単3x6本] センサーカメラ(屋外型) |