品番 : EA864CD-93C
品名 : 504万画素 暗視カメラ(防水型)
仕様
| メーカー | NSK | 型番 | NS-AH5M812VIRC |
|---|---|---|---|
| 撮影範囲 | 水平:100°~32° 垂直:56°~18° |
有効画素数 | 504万画素 |
| 赤外線照射距離 | 40m | 撮像素子 | 1/2.8インチ SONY 5.1M CMOS Sensor |
| 走査方式 | プログレッシブスキャン方式 | 映像出力 | AHD出力:1944P(12.5/20fps)/1440P(30/25/15fps)/1080p(30/25fps) CVBS出力:1.0vp-p/75Ω、BNC ※映像出力切替はOSD メニューにて設定 |
| 最低照度 | 0Lux(IR:ON) | レンズ | バリフォーカルIRレンズ:f2.7~13.5mm/F1.4 水平画角:100°~32° 垂直画角:56°~18° |
| デイ&ナイト | カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター | WDR | ON/OFF 選択 |
| UTC制御 | 可(DVR) | 電源 | DC12V ±10% |
| 消費電力 | 通常:130mA IR時:550mA(MAX 600mA) |
使用温湿度範囲 | -30℃~+40℃/80%RH 以下 |
| 外径寸法 | 84(W)×111(H)×252(L)mm (ブラケット部含む) |
カメラサイズ | 75(W)×80(H)×252(L)mm (ブラケット部含む) |
| カメラ重量 | 720g(ブラケット部含む) | 付属品 | ACアダプタ(DC12V/1A)、取付ねじ、アンカー |
| 照射角 | 90° | 対応レコーダー | EA864CD-231 |
| 使用条件 | -30~40℃/80%RH以下 | ||
| 504万画素AHD屋外用スタンダード暗視カメラ | |||
| バリフォーカルレンズ(ズームとピント調整機能)が付いた防犯カメラです。 | |||
| 赤外線が40m先まで届くので、広い敷地や奥まった場所の監視に適しています。 | |||
| 設置してから映る範囲を自分好みに細かく調整できます。 | |||
| AHD規格 | |||
| 屋外用(IP66) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
46,400 円(税抜)/ 51,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/19 03:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA864CD-210B : 10m 延長ケーブル |
| オプション | EA864CD-220B : 20m 延長ケーブル |
| 関連商品 | EA864CD-231 : デジタルビデオレコーダー |
