品番 : EA864CD-231
品名 : デジタルビデオレコーダー
仕様
| メーカー | NSK | 型番 | NS-6045AHR |
|---|---|---|---|
| 映像入力 | 4CH.AHD)AHD5.0/AHD4.0/AHD2.0/AHD1.0/1944P(20)1440P(30)/1080p(30)/720p(60)、BNC CVBS)1.0vp-p/75Ω、BNC ※Hybridタイプ |
映像出力 | 1×HDMI(HDMI2.1非対応)、1×VGA、1×BNC(Composite ※SPOT出力可) |
| 音声入力 | 入力:4×RCA 出力:1×HDMI/RCA |
ディスプレイモード | 4分割、2分割、各画面、シーケンシャル、非表示、ポップアップ表示、デジタルズーム(×7)、PIP |
| ディスプレイ解像度 | 1920×1080、1280×1024、1024×768 | 圧縮方式 | 映像:H.265/H.264 音声:G726 |
| マルチモード | ペンタプレックス(ライブ、録画、再生、バックアップ、遠隔監視) | 録画モード | 連続/モーション/アラーム/スケジュール/マニュアル(併用録画可) |
| 録画レート(解像度) | 60fps(1080p)、120fps(720p) | モーション録画 | 感知エリア(8×8)、感度(9段階)、プレレコード(0~5秒)、ポストレコード(0~120秒) |
| 表示 | 4分割、各画面、デジタルズーム(×7) | 検索モード | 時間(日時/カレンダー/先頭/最終)、 イベント(モーション/センサー/ビデオロス)、 スマート検索、パノラマ、ブックマーク |
| 再生速度 | ノーマル、早送り、巻戻し(×2,4,8,32,128)、コマ送り(pフレーム)、コマ戻し(iフレーム)、一時停止 | 伝送方式 | デュアルストリーム/帯域調整可 |
| NetClient | ライブ、再生、バックアップ、PTZ制御、DVR設定 | バックアップ | USB2.0×2/メモリスティック(手動)、USB-HDD(自動)、CMS |
| HDD | SATA1TB(最大6TB×1)、USB-HDD1TB(別売) | パスワード設定 | 最大16桁(英数字) |
| アラーム入出力 | 4入力/1出力 | 通信 | RS-485/UTC制御 |
| 電源 | AC100V 50/60HZ(DC12V/3A AC アダプタ ) | サイズ | 254(W)×217(D)×43(H)mm |
| 重量 | 約1.5Kg(HDD含む) | 付属品 | ACアダプタ(DC12V/3A)、リモコン、マウス、クライアントソフト(CD) |
| 対応カメラ | EA864CD-85B、-93B、-94A、-98A、EA864CD-621、EA864CD-622、EA864CD-624、EA864CD-625 | ||
| 省スペースタイプの4CH.フルハイビジョン録画装置 | |||
| アナログ(CVBS)カメラの併用録画が可能なハイブリッドタイプ | |||
| ネットワーク機能搭載でPC、スマホで遠隔監視可能 | |||
| 取り外し可能なUSB-HDDの接続で内蔵HDDの録画データを自動バックアップ | |||
| UTCコントロール機能でAHDカメラのメニュー設定可能 | |||
| GPS時刻自動補正 | |||
| モニターは付属しておりません。別途フルハイビジョンモニター(EA864CD-205C)をご使用ください。 | |||
| AHD規格 | |||
| 画面は4分割、各画面、ズームが可能です。 | |||
| 録画内容はHDDに保存できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
74,800 円(税抜)/ 82,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/06 15:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2311ページ | ||||
