品番 : EA864CD-622
品名 : 防犯カメラ(屋外用)
仕様
メーカー | NSK | 型番 | NS-SA834VC |
---|---|---|---|
撮影範囲 | 水平画角:104°~32° 垂直画角:77°~24° |
有効画素数 | 207万画素 |
撮像素子 | 1/2.8 インチ2.1Mega Pixels SONY CMOS | 電源 | DC12V |
カメラサイズ | 75×80×252(L)mm(ブラケット含む) | カメラ重量 | 530g(ブラケット含む) |
付属品 | ACアダプタ、取付金具 | 走査方式 | プログレッシブスキャン方式 |
記録媒体 | 別売りAHD録画装置(EA864CD-231) | 映像出力 | AHD出力:1080P(25/30)、CVBS:出力/1.0vp-p/75Ω、 BNC (※AHD/CVBS 出力切り替えは切換スイッチ(ディップスイッチ)にて設定します) |
最低照度 | 0.000005 LUX/F0.98 | レンズ | f2.7~13.5mm |
デイ&ナイト | カラー/ 白黒/ 自動/ 外部選択(IR なし) | 電子感度アップ | 自動( 最大×2~×32 選定可)/ OFF 選択 |
WDR | 低/ 中/ 高 | UTC制御 | 可(DVR) |
消費電流 | 通常90mA(MAX120mA) | 使用温湿度範囲 | -30℃~+45℃/80%RH以下 |
対応ビデオレコーダー | EA864CD-231、-201E | ||
屋内外用(IP66) | |||
ADH規格 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
44,300 円(税抜)/ 48,730 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/16 04:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2417ページ |