品番 : EA864CD-320B
品名 : 20m 延長ケーブル(映像・音声・電源)
仕様
メーカー | NSK | 型番 | 3C-20B |
---|---|---|---|
長さ | 20m | 入力コネクタ | DCプラグ(内径φ2.1×外径φ5.5) 映像用BNCオス×1、音声用RCAオス×1 |
出力コネクタ | DCソケット(内径φ5.5×外径φ8.0) 映像用BNCオス×1、音声用RCAオス×1 |
重量 | 830g |
EA864CD-85B、-93B、-94A、98A、-621、-622、-624、-625用延長ケーブル |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,040 円(税抜)/ 8,844 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/17 22:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2417ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA864CD-210B 10m 延長ケーブル |
EA864CD-220B 20m 延長ケーブル |
EA864CD-320B 20m 延長ケーブル(映像・音声・電源) |
EA864CD-310B 10m 延長ケーブル(映像・音声・電源) |
拡大