品番 : EA864CD-625
品名 : 512万画素 監視カメラ(煙感知センサー・マイク付)
仕様
| メーカー | NSK | 型番 | NS-AH5M041C |
|---|---|---|---|
| 撮影範囲 | 水平画角:78° 垂直画角:44° |
有効画素数 | 500万画素 |
| 撮像素子 | 1/2.5”SONY 5.1M CMOS Sensor | 走査方式 | プログレッシブスキャン方式 |
| 映像出力 | AHD出力:1944P(20/12.5)、1440P(30/25/15)、1080P(30/25) CVBS出力:1.0vp-p/75Ω、BNC (※映像出力切替はOSDメニューにて設定します) |
音声出力 | 2.0vp-p/50Ω、RCA |
| 最低照度 | 0.05Lux/F1.2 | レンズ | f3.6mm/F1.2 メガピクセルレンズ |
| デイ&ナイト | カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター | D-WDR | ON/OFF選択 |
| UTC制御 | 可(DVR) | 電源 | DC12V |
| 消費電力 | 通常70mA(MAX90mA) | 使用温湿度範囲 | -10℃~+50℃ /80%%R H以下 |
| カメラサイズ | φ126×51.5(H)mm | カメラ重量 | 172g |
| 記録媒体 | 別売りAHD録画装置(EA864CD-231) | 電子感度アップ | 自動( 最大×2~×30 選定可)/OFF 選択 |
| 対応ビデオレコーダー | EA864CD-231、-201E | マイク | 2.0vp-p/50Ω、RCA |
| 付属品 | ACアダプタ、取付金具 | ||
| 屋内用 | |||
| AHD規格 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,000 円(税抜)/ 33,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/22 04:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2311ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA864CD-231 : デジタルビデオレコーダー |
| オプション | EA864CD-210B : 10m 延長ケーブル |
| オプション | EA864CD-220B : 20m 延長ケーブル |
| オプション | EA864CD-310B : 10m 延長ケーブル(映像・音声・電源) |
| オプション | EA864CD-320B : 20m 延長ケーブル(映像・音声・電源) |
