品番 : EA864CD-621
品名 : 暗視カメラ(防水型)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | NSK | 型番 | NS-AH292VIRC |
---|---|---|---|
撮影範囲 | 水平画角:105°~33° 垂直画角:55°~18° |
有効画素数 | 219万画素 |
赤外線照射距離 | 30m | 撮像素子 | 1/2.8 インチ2.2Mega Pixels SONY CMOS |
電源 | DC12V | カメラサイズ | 75×93×287.4(L)mm (ブラケット・ゴムカバー含む) |
カメラ重量 | 1314g(ブラケット・ゴムカバー含む) | 付属品 | ACアダプタ、取付金具 |
走査方式 | プログレッシブスキャン方式 | 記録媒体 | 別売りAHD録画装置(EA864CD-231) |
映像出力 | AHD出力:1080P(25/30)、 CVBS出力:1.0vp-p/75Ω、BNC (※AHD/CVBS 出力切り替えはメニュースイッチにて設定します) |
最低照度 | 0Lux ( I R:ON) |
レンズ | f2.8~12mm/F1.4 | デイ&ナイト | カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター |
電子感度アップ | 自動( 最大×2 ~×30 選定可)/OFF 選択 | D-WDR | 自動/ON/OFF 選択 |
UTC制御 | カメラ:可 DVR:不可 |
消費電流 | 通常:120mA IR時:240mA (MAX700mA) |
使用温湿度範囲 | -10℃~+50℃/80%RH以下 | 対応ビデオレコーダー | EA864CD-231、-201E |
屋内外用 | |||
ADH規格 | |||
近~中距離撮影用の屋外用フルハイビジョン暗視カメラ | |||
撮像素子に1/2.8インチ220万画素SONY CMOS採用 | |||
有効画素数:219万画素、フルハイビジョン解像度 | |||
f2.8~12mmメガピクセルバリフォーカルレンズ搭載 | |||
ハイパワー赤外線照射器搭載(照射距離/30m) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
70,400 円(税抜)/ 77,440 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/03 00:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2417ページ |