品番 : EA864CD-98
品名 : 防犯カメラ(屋内外用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | NSK | 型番 | NS-F202C |
---|---|---|---|
屋内外用(IP65) | |||
夜間はCDSセンサーで自動的に赤外線を照射。 (非発光暗視タイプ) |
|||
電源 | DC12V | カメラサイズ | φ92×70(H)mm |
カメラ重量 | 290g | ||
AHD規格 | |||
付属品 | ACアダプタ、 20mケーブル、 取付金具 |
||
★ハイビジョン画質で遠方ズームしてもぼやけにくい。 | |||
撮影範囲 | 72°(水平) | 有効画素数 | 130万画素 |
赤外線照射距離 | 約5m | 対応ビデオレコーダー | EA864CD-201D |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
31,000 円(税抜)/ 34,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/03 04:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA864CD-201E : デジタルビデオレコーダー(モニター付) |
関連商品 | EA864CD-231 : デジタルビデオレコーダー |