品番 : EA864CF-35
品名 : ワイヤレス発信器(熱線センサー)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | ECE158 |
---|---|---|---|
<セット内容> | 卓上受信器と熱線センサー発信器のセットです。 | 電源 | 発信器:単3電池×2本(別売) 受信機:AC100V(50/60Hz) |
サイズ | 発信機:54×52×168(H)mm 受信機:172×38×104(H)mm |
重量 | 発信機:約140g(電池含まず) 受信機:約420g |
報知音 | 来客報知音:ピンポン 用件ランプ1:プルプル 用件ランプ2:ブー 用件ランプ3:ピピッ 用件ランプ4:ポロロン |
消費電力 | 4W |
使用周波数 | CH.1:(426.0250)MHz CH.3:(426.0500)MHz CH.5:(426.0750)MHz CH.7:(426.1000)MHz の1波 ※周波数設定スイッチで選択 |
電波の到達距離 | 障害物のない場所での水平見通し距離40m (周囲環境により異なります。) |
報知音量 | 3段階切替が可能です。(前方1m) 大:約70dB、中:約58dB、小:約46dB |
使用温度範囲 | 0℃~+40℃ |
動作電圧範囲 | 2.2V~3.5V | 消費電流 | 動作時:50mA以下 待機時:10μA以下 |
送信出力 | 1mW(+20% -50%) | 検知距離 | 最大4m |
検知速度 | 0.3m/秒~2m/秒 | 検知エリア可変範囲 | ±90° |
電池寿命 | 約1年(500回/1日)(アルカリ電池使用時) | ||
玄関の出入りを知りたいときにお使いください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
39,800 円(税抜)/ 43,780 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/05 14:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 2415ページ |