品番 : EA864CG-21
品名 : 293x350mm/A4 表示板(差込式)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 881-100 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 293×350×7mm | 材質 | アルミ複合板 |
| 取付穴 | φ6.5mm×2ヶ所 | 重量 | 550g |
| 仕様 | 非粘着 | ||
| トークナビ2(EA864CG-1~5)専用A4サイズ差替表示板 | |||
| トークナビに付けたまま用紙の差し替えが可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,800 円(税抜)/ 8,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/12 07:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2282ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA864CG-1 : 音声案内機(赤外線センサー) |
| 本体 | EA864CG-2 : 音声案内機(赤外線センサー/壁面取付用) |
| 本体 | EA864CG-3 : 音声案内機(赤外線センサー/単管取付用) |
| 本体 | EA864CG-4 : 音声案内機(赤外線センサー/スタンド付) |
| 本体 | EA864CG-5 : 音声案内機(赤外線センサー/コーン取付用) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
