品番 : EA864CG-30A
品名 : [EA864CG-1~-5用] ACアダプター
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 881-861B |
|---|---|---|---|
| 入力電圧 | 100V~240V | コード長 | 1.5m |
| [EA864CG-1、-5用]ACアダプター | |||
| ※故障の原因となりますので、屋外や水気のあるところではご使用にならないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,980 円(税抜)/ 4,378 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/14 00:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2282ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA864CG-1 : 音声案内機(赤外線センサー) |
| 本体 | EA864CG-5 : 音声案内機(赤外線センサー/コーン取付用) |
| 本体 | EA864CG-2 : 音声案内機(赤外線センサー/壁面取付用) |
| 本体 | EA864CG-3 : 音声案内機(赤外線センサー/単管取付用) |
| 本体 | EA864CG-4 : 音声案内機(赤外線センサー/スタンド付) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
