詳細表示

このページのURL:

品番 : EA864CG-41

品名 : φ60mm ポールクリップ

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 387-214
サイズ 224×166×175mm 材質 本体:ポリカーボネイト
取付金具:鉄
重量 366g 付属品 固定ボルト×2本
対応サイズ 丸:最大φ60mm
角:最大50mm角
手すりや柱など様々な場所に取付可能
追加説明
カタログ価格

8,500 (税抜)/ 9,350 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/14 00:24現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top