詳細表示

このページのURL:

品番 : EA864CG-51A

品名 : φ84x140mm 玉掛警報器(カラビナ付/音声4種類)

吊り荷移動時の危険回避に。

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 TMK-02
音量 約90dB(前方1m) 電源 単2電池×4本(別売)
サイズ φ84×140mm 重量 約425g(乾電池除く)
材質 本体ケース:ABS 表示 赤色LED
使用場所 屋外/屋内 使用温度範囲 -10~50℃
付属品 ・メッシュ保護カバー
・スナップフック
4種の音声を切り替えて同時使用対応の為、同一現場で音を使い分けられます。
玉掛け時の危険回避に
ボリューム調整可能(ダイヤル式)
大音量の警報音と音声で注意を促します。
防滴構造(※防水ではありません)
追加説明
カタログ価格

14,300 (税抜)/ 15,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/04/12 04:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1747ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top